EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89120 MONO KIT CANAL.ECO ARXG14KLLAP_AOEG14KAT - 3NGF89120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884571260
Codice prodotto
ERF3NGF89120
Cod. produttore
3NGF89120
Produttore
ERF
La serie di condotti Fujitsu Slim KA ECO consente di ottenere un notevole risparmio energetico regolando il controllo della temperatura del termostato. Tutto questo, unito all'utilizzo del gas R32, più compatto e più sostenibile, lo rende adatto alla climatizzazione di tutti i tipi di ambienti.La gamma di modelli offre un'ampia gamma di pressioni statiche disponibili, fino a 10 livelli di selezione che consentono da 0 a 90 Pa, grazie al motore DC, che può essere regolato tramite il telecomando dell'unità.Inoltre, questi modelli possono essere controllati opzionalmente da qualsiasi luogo con un telefono cellulare attraverso la semplice installazione di un'interfaccia LAN wireless.