AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89115 MONO KIT CANAL.ECO ARXG12KLLAP_AOEG12KAT - 3NGF89115

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF89115 MONO KIT CANAL.ECO ARXG12KLLAP_AOEG12KAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884571239

Codice prodotto

ERF3NGF89115

Cod. produttore

3NGF89115

Produttore

ERF

La serie di condotti Fujitsu Slim KA ECO consente di ottenere un notevole risparmio energetico regolando il controllo della temperatura del termostato. Tutto questo, unito all'utilizzo del gas R32, più compatto e più sostenibile, lo rende adatto alla climatizzazione di tutti i tipi di ambienti.La gamma di modelli offre un'ampia gamma di pressioni statiche disponibili, fino a 10 livelli di selezione che consentono da 0 a 90 Pa, grazie al motore DC, che può essere regolato tramite il telecomando dell'unità.Inoltre, questi modelli possono essere controllati opzionalmente da qualsiasi luogo con un telefono cellulare attraverso la semplice installazione di un'interfaccia LAN wireless.