AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88515 MONO KIT CASSET.ECO AUXG18KVLA_AOEG18KAT - 3NGF88515

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF88515 MONO KIT CASSET.ECO AUXG18KVLA_AOEG18KAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884614165

Codice prodotto

ERF3NGF88515

Cod. produttore

3NGF88515

Produttore

ERF

La serie 3D Airflow KA ECO di Fujitsu, come la cassetta split Fujitsu AUY50-KA con flusso circolare, combina un design a flusso circolare con l'esperienza e le prestazioni per cui il marchio è noto. L'obiettivo finale di questa cassetta a soffitto è quello di offrire una soluzione di climatizzazione a tutti i tipi di stanze. Puoi trovare modelli in bianco o nero.Progettazione a flusso circolareIl design a flusso circolare della cassetta split Fujitsu AUY50-KA è unico nel suo genere e consente all'unità a cassetta di emettere un grande flusso d'aria in una direzione di 360° montando il motore della ventola CC ad alte prestazioni, la ventola turbo e l'esclusivo design delle lamelle del flusso d'aria diretto.Inoltre, questa cassetta divisa offreall'utente l'opportunità di regolare individualmente ogni lamella utilizzando il telecomando cablato sul pannello a sfioramento* per godere della comodità di diversi flussi d'aria direzionali in base ai diversi layout della stanza.*Compatibile solo con il touchpad cablato RC 3IVF9041 (UTY-RNRYZ3)Può essere controllato con il tuo telefono cellulareQuesta cassetta Fujitsu può essere controllata anche da smartphone, con l'obiettivo di poter modificare la temperatura dell'aria da qualsiasi luogo e in modo più comodo, senza doversi preoccupare di avere a portata di mano il controllo dell'aria condizionata. Tutto quello che devi fare è installare un'interfaccia LAN wireless opzionale, facile da installare.Rilevatore umanoLa cassetta split Fujitsu AUY50-KA a flusso circolare dispone anche di un sistema di rilevamento delle persone, una funzione che aumenta notevolmente il risparmio energetico, poiché l'operazione di risparmio energetico viene avviata rilevando il movimento di una persona. Con questa modalità è possibile selezionare 2 modalità di funzionamento disponibili: risparmio energetico e modalità di arresto.