EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87050 MONO KIT PAVIMENTO AGEG14KVCA_AOEG14KVCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884593781
Codice prodotto
ERF3NGF87050
Cod. produttore
3NGF87050
Produttore
ERF
I prodotti Fujitsu per pavimenti della serie KV hanno un design elegante, che consente di adattarli a diversi tipi di ambienti.L'ampio flusso d'aria disponibile nei prodotti della serie permette di climatizzare un ambiente in modo perfetto e confortevole.Inoltre, i modelli consentono un'installazione flessibile e facile grazie al fatto che possono essere installati direttamente a pavimento, appesi alla parte inferiore della parete o incassati completamente o parzialmente. Anche il collegamento del tubo è flessibile in quanto consente di regolarne la posizione fino a un totale di 6 direzioni.La sua modalità di funzionamento a 10ºC gli consente di non scendere al di sotto dei 10ºC, offrendo un livello di temperatura minimo per recuperare rapidamente la sensazione di comfort.