AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83230 MONO KITSOFFITTO ABEG36KRTA_AOEG36KRTA-T - 3NGF83230

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83230 MONO KITSOFFITTO ABEG36KRTA_AOEG36KRTA-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003324613

Codice prodotto

ERF3NGF83230

Cod. produttore

3NGF83230

Produttore

ERF

La serie di controsoffitti KR di Fujitsu combina un design elegante e leggero che offre comfort e benessere, con la tecnologia del marchio giapponese, attraverso l'utilizzo del gas R32, per dare vita a un prodotto ideale per la climatizzazione di ambienti allungati con grande profondità,I modelli della gamma KR sono facili da installare grazie al loro nuovo design di montaggio. Inoltre, questo design consente flessibilità durante l'installazione, poiché il tubo di scarico e i tubi possono essere regolati nell'alloggiamento e rimossi in modo flessibile nelle direzioni destra, sinistra, laterale e inferiore.Inoltre, è di facile manutenzione grazie alla facilità di accesso ai diversi componenti della macchina.