EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83215 MONO KIT SOFFITTO ABEG30KRTA_AOEG30KBTB_


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884612642
Codice prodotto
ERF3NGF83215
Cod. produttore
3NGF83215
Produttore
ERF
La serie di controsoffitti KR di Fujitsu combina un design elegante e leggero che offre comfort e benessere, con la tecnologia del marchio giapponese, attraverso l'utilizzo del gas R32, per dare vita a un prodotto ideale per la climatizzazione di ambienti allungati con grande profondità,I modelli della gamma KR sono facili da installare grazie al loro nuovo design di montaggio. Inoltre, questo design consente flessibilità durante l'installazione, poiché il tubo di scarico e i tubi possono essere regolati nell'alloggiamento e rimossi in modo flessibile nelle direzioni destra, sinistra, laterale e inferiore.Inoltre, è di facile manutenzione grazie alla facilità di accesso ai diversi componenti della macchina.