EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83085 MONO KIT SOFF.ECO ABEG24KRTA_AOEG24KATA_ - 3NGF83085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884613649
Codice prodotto
ERF3NGF83085
Cod. produttore
3NGF83085
Produttore
ERF
I modelli della serie KA ECO di Fujitsu combinano la tecnologia Fujitsu con i vantaggi del gas R32, che è più compatto e rispettoso dell'ambiente.Hanno un design elegante e leggero, composto da superfici curve, che offre comfort e benessere e si adatta a qualsiasi ambiente.Forniscono una potente presa d'aria, sufficiente per climatizzare ambienti allungati come sale riunioni o audiovisive con grande profondità.In termini di installazione, l'equipaggiamento della gamma consente un'installazione flessibile grazie al fatto che il tubo di scarico e i tubi possono essere adattati all'alloggiamento ed estratti in modo flessibile in diverse direzioni: destra, sinistra, lato e fondo. Il nuovo design di montaggio facilita anche l'installazione dell'unità interna.Anche la manutenzione delle unità è facile grazie al fatto che il pannello frontale può essere aperto senza la necessità di rimuoverlo. Inoltre, la vaschetta di scarico può essere facilmente rimossa per la pulizia, mentre i componenti della scatola di giunzione sono facilmente accessibili lateralmente.