EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7175 MULTI UI CASSETTE AUXG12KVLA_GRIGLIA_COM - 3NGF7175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884555963
Codice prodotto
ERF3NGF7175
Cod. produttore
3NGF7175
Produttore
ERF
Cassetta compatta ECO flusso a 4 vie. Design a pannelli compatto ed elegante: La griglia si inserisce nel compatto ed elegante design a pannelli del soffitto. È un design lineare adatto per una griglia di 620 × 620 mm. Facile manutenzione: Per la manutenzione, è sufficiente la rimozione del pannello del soffitto in prossimità della griglia. La manutenzione può quindi essere eseguita senza la necessità di un foro di ispezione, con conseguente riduzione dei costi di costruzione. La griglia di ingresso dell'aria può essere installata in varie direzioni, facilitando in tal modo la manutenzione. Flessibilità di installazione: È adatto a soffitti del tipo a pannelli, consente grande libertà di installazione e può essere installato accanto all'apertura di illuminazione e ventilazione. Funzionamento a bassa temperatura ambiente.