AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7119 MULTI U.INTERNA CANALE ARXG14KLLAP - 3NGF7119

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7119 MULTI U.INTERNA CANALE ARXG14KLLAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884556038

Codice prodotto

ERF3NGF7119

Cod. produttore

3NGF7119

Produttore

ERF

Canalizzabile Slim. Design sottile: Il design sottile consente installazioni in cui i soffitti sono stretti. Tubo di scarico come accessorio standard. Unità esterna compatta e leggera: L'unità esterna compatta e leggera espande una gamma più ampia di scelta per la posizione dell'installazione. Ciò semplifica l'utilizzo di questa unità esterna. Selezionabile con un'ampia gamma di pressione statica: Utilizzando il motore del ventilatore CC, è possibile modificare l'intervallo di pressione statica da 0 a 90Pa. La modifica dell'intervallo di pressione statica è possibile tramite il telecomando. Funzionamento a bassa temperatura