EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7089_10 MULTI U.ESTERNA AOEG18KBCA2 (2X1) - 3NGF7089_10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 2
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 1.7...5.8 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8432884555840
Codice prodotto
ERF3NGF7089_10
Cod. produttore
3NGF7089_10
Produttore
ERF
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
2
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
1.7...5.8 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
1.8...6.6 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Etichetta energetica riscaldamento:
A++
Altezza:
632 mm
SEER (raffreddamento):
8.7
Larghezza:
799 mm
EER (raffreddamento):
4.03
SCOP (riscaldamento):
4.7
Profondità:
290 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.59
livello di pressione sonora raffreddamento:
47...47 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
50...50 dB(A)
livello di potenza sonora:
60...62 dB(A)
Peso:
37 kg
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
1.02 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
20 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
30 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m