EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF6041 MULTI U.INTERNA CANALE ARXG18KLLAP - 3NGF6041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884559756
Codice prodotto
ERF3NGF6041
Cod. produttore
3NGF6041
Produttore
ERF
Abbassa il livello di pressione sonora dell'unità esterna. Sopprime il picco di funzionamento a piena potenza ed entra in modalità "Risparmio energetico". In questo modo si evita una possibile disconnessione.L'utilizzo dei compressori rotativi DC Inverter ad alta efficienza di Fujitsu, insieme alle ventole DC e al controllo sinusoidale DC Inverter, riduce significativamente il consumo energetico e aumenta significativamente il flusso d'aria e le prestazioni delle unità interne.Permette una migliore climatizzazione dell'ambiente potendo posizionare più unità interne nei punti più ottimali per la corretta ridistribuzione dell'aria.4 possibili direzioni di collegamento dei tubi. Semplifica le attività di installazione e manutenzione.È possibile controllare fino a 16 unità con un unico controllo cablato. Con l'interruttore DIP, viene selezionato il numero di unità interne e tutte sono configurate per essere controllate da un'unica manopola.