AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF6038K MULTI UI CASSETTA AUXG18KVLA_GRIGLIA

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884559695

Codice prodotto

ERF3NGF6038K

Cod. produttore

3NGF6038K

Produttore

ERF

Abbassa il livello di pressione sonora dell'unità esterna. Sopprime il picco di funzionamento a piena potenza ed entra in modalità "Risparmio energetico". In questo modo si evita una possibile disconnessione.L'utilizzo dei compressori rotativi DC Inverter ad alta efficienza di Fujitsu, insieme alle ventole DC e al controllo sinusoidale DC Inverter, riduce significativamente il consumo energetico e aumenta significativamente il flusso d'aria e le prestazioni delle unità interne.Permette una migliore climatizzazione dell'ambiente potendo posizionare più unità interne nei punti più ottimali per la corretta ridistribuzione dell'aria.4 possibili direzioni di collegamento dei tubi. Semplifica le attività di installazione e manutenzione.È possibile controllare fino a 16 unità con un unico controllo cablato. Con l'interruttore DIP, viene selezionato il numero di unità interne e tutte sono configurate per essere controllate da un'unica manopola.