AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTO NW23

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTO NW23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 23 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8051166247800

Codice prodotto

UROPA6HBLS223

Cod. produttore

PA6HBLS223

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

23.4 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Guaina tipo PA6HBL-S apribile, le guaine apribili , tagliate longitudinalmente sono state realizzate per permettere di aggiungere in un impianto già esistente altri cavi senza scollegare quelli già installati. Utilizzabili per impianti elettrici a bordo macchina e industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica, all’abrasione e autorinvenente se schiacciata. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a +120°. Il tubo flessibile leggero tagliato PA6HBLS è realizzato in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale resistente a olii, solventi e combustibili, all’invecchiamento e ai raggi UV, non è infiammabile e durante la combustione non rilascia alogeni, riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 - HB.