AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP75240 FLANGIA PER RACC METAL/NY M40X1.5 - P75240

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP75240 FLANGIA PER RACC METAL/NY M40X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno nominale - Altri

  • Tipo di flangia - Flangia filettata

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055277876379

Codice prodotto

UROP75240

Cod. produttore

P75240

Produttore

URO

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Superficie:

Altri

Diametro interno nominale:

Altri

Tipo di flangia:

Flangia filettata

Diametro esterno flangia:

83 mm

Numero di fori vite:

2

Attacco flangia filettata:

Filettatura interna metrica

Spessore flangia:

11 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

11 mm

Diametro foro bullone:

6.5 mm

Flange di fi ssaggio a parete utilizzate per raccordarsi a canali, armadi e ovunque sia necessario raccordarsi senza occupare spazi interni. e' possibile raccordare qualsiasi tipo di pressacavo o raccordo per tubo flessibile / rigido che abbia filettatura ISO METRICA secondo le norme CEI EN 60423. Realizzato in ottone nichelato, garantisce un grado di protezione IP 67, grazie al O-ring posto nella sede apposita creata sul piano di aderenza al piano di fissaggio.