AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP64536 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW36

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP64536 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 36...36 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8055277873156

Codice prodotto

UROP64536

Cod. produttore

P64536

Produttore

URO

Adatto per tubi di diametro:

36...36 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Collari fissatubi monopezzo realizzati in poliammide (PA6) a bassa emissione di fumi e privo di alogeni, sulfuri e fosfori in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibrazione e resistenti alle manomissioni, sono adattabili sia per guaine a passo fi ne sia per guaine a passo grosso. Presentano una notevole facilita' di montaggio grazie ad una sola vite centrale.