AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP63116 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW16 - P63116

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP63116 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277872616

Codice prodotto

UROP63116

Cod. produttore

P63116

Produttore

URO

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Collari fi ssatubi monopezzo realizzati in poliammide 6. Facilitano la corretta applicazione a un dispositivo e scorrimento dei cavi protetti dalle relative guaine apribili. Il fi ssaggio tramite l’ausilio della vite centrale permette un facile montaggiodel fissatubo in alloggiamenti o superfi ci. Fessure aggiuntive da entrambi i lati della staffa permettono l’applicazione di una fascetta al fine di migliorare la tenuta di fissaggio delle guaine apribili, se necessario.