AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 235 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 235

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 235 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 35.4 mm

  • Diametro nominale - 35.4 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 190 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 41.8 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055277871138

Codice prodotto

UROGFPPXS 235

Cod. produttore

GFPPXS 235

Produttore

URO

Diametro interno:

35.4 mm

Diametro nominale:

35.4 mm

Raggio di curvatura, statico:

190 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

41.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

750 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno