AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEU03 CASSETTE EU PRE-FORATE

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROEU03 CASSETTE EU PRE-FORATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 / 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056389249730

Codice prodotto

UROEU03

Cod. produttore

EU03

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Installazione nel terreno:

Colore:

Altri

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

73 mm

Profondità:

75 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole di derivazione in alluminio pressofuso UNI 5069 con vite di messa a terra interna. Il coperchio di ispezione con bordo paraspruzzo, completo di guarnizione, assicura un grado di protezione IP65 e temperature d’impiego -40°C +100°C.