AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMT 250EMP TUBO FLESS.MET.TRECC.IN RAME (EMP) 250

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMT 250EMP TUBO FLESS.MET.TRECC.IN RAME (EMP) 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 57.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 50.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8056389249372

Codice prodotto

URODMT 250EMP

Cod. produttore

DMT 250EMP

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

57.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

50.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

200 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Altri

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete:

3.5 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.296 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata, ricoperto prima in PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in RAME zincato