AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODEV 50L1 DEVIATORE DI LINEA TZR 50 MM345

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODEV 50L1 DEVIATORE DI LINEA TZR 50 MM345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Diametro interno - 41 mm

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056389247293

Codice prodotto

URODEV 50L1

Cod. produttore

DEV 50L1

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Diametro interno:

41 mm

Diametro esterno:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Colore:

Acciaio Inox

Superficie lucida:

no

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno e interno corrugato

Privo di alogeni:

Raggio interno di curvatura:

77 mm

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24:

Normale

I nuovi DEVIATORI DI LINEA raccordati alle estremita' con fi lettatura ISO Metrica 965 ci consentono di effettuare curve e controcurve ad angolo variabile. BREVETTO D’INVENZIONE DEPOSITATO EURO2000 n° MI2004A000698. Studiati appositamente con lunghezze adeguate per permettervi di effettuare percorsi obbligati tipo, disassamenti, sormonti e quant’altro si possa incontrare durante l’installazione di una linea per il passaggio dei cavi. Trova il suo miglior utilizzo in abbinamento ai tubi rigidi zincati/inox TZR/TXR ma puo' essere utilizzato anche in abbinamento a ogni altro tipo di tubo fl essibile. A differenza delle tradizionali curve zincate TZR 90 la superfi cie interna corrugata favorisce lo scorrimento dei cavi anche nelle curve piu' strette. In acciaio INOX AISI316 con filetti in ottone nichelato, secondo le norme CEI EN 61386, garantiscono un grado di protezione tra tubo e raccordi IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuita' elettrica <0,05 ohm/mt.