AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO81011 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 21 -21

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO81011 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 21 -21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389244360

Codice prodotto

URO81011

Cod. produttore

81011

Produttore

URO

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG21

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

21 mm

Lunghezza complessiva:

56 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.