AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO62010 FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA 10-17

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO62010 FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA 10-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale nastro - Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

  • Campo di serraggio - 10...17 mm

  • Materiale vite senza fine - Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8055186989337

Codice prodotto

URO62010

Cod. produttore

62010

Produttore

URO

Materiale nastro:

Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

Campo di serraggio:

10...17 mm

Materiale vite senza fine:

Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

Materiale (del corpo):

Acciaio inox RVS 430 (1.4016)

Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .