AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5 - 60538

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389243288

Codice prodotto

URO60538

Cod. produttore

60538

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...300 °C

Tappi per tutti i tipi di filetto (GAS ISO 228, ISO metrico 965, PG DIN 40430). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.