AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60524 TAPPI FIL PG13.5 - 60524

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60524 TAPPI FIL PG13.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389243141

Codice prodotto

URO60524

Cod. produttore

60524

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.