EURO 2000 SPA - URO60502 TAPPI FIL GAS 3/8 - 60502
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8056389243011
Codice prodotto
URO60502
Cod. produttore
60502
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-60...300 °C


