AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60501 TAPPI FIL GAS 1/4 - 60501

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60501 TAPPI FIL GAS 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389243004

Codice prodotto

URO60501

Cod. produttore

60501

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/4 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...300 °C

Tappo in ottone nichelato.