AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60448 MANICOTTI FIL M50X1,5

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60448 MANICOTTI FIL M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056389242984

Codice prodotto

URO60448

Cod. produttore

60448

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotti (GAS ISO 228, ISO metrico 965). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.