AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60251 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M16X1.5 - 60251

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60251 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 16

  • Nichelato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186988842

Codice prodotto

URO60251

Cod. produttore

60251

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

16

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

13.5

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.