EURO 2000 SPA - URO58050 RACCORDO INR TR/TG 50 GUAINA 240 - 58050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8055186980273
Codice prodotto
URO58050
Cod. produttore
58050
Produttore
URO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt




