AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO57040 RACCORDO INR TR/TR TUBO 40

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO57040 RACCORDO INR TR/TR TUBO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186980204

Codice prodotto

URO57040

Cod. produttore

57040

Produttore

URO

Raccordi in ottone ad innesto rapido per tubi rigidi, per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt.