AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51512 RACCORDO AM GUAINA GUAINA 212

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51512 RACCORDO AM GUAINA GUAINA 212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186985490

Codice prodotto

URO51512

Cod. produttore

51512

Produttore

URO

Raccordo guaina guaina, la sua applicazione è ovunque ci sia la necessità di collegare due guaine fra loro. Realizzato in ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67, ed è garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica invece è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.