EURO 2000 SPA - URO51045 PRESSACAVO AM PRM 19-24,5 FIL M32*1,5 - 51045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 17.5...23 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055186985193
Codice prodotto
URO51045
Cod. produttore
51045
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
17.5...23 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
45 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
43 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




