AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO50302 RACCORDO AM FF M16X1,5 -216

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO50302 RACCORDO AM FF M16X1,5 -216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055186983199

Codice prodotto

URO50302

Cod. produttore

50302

Produttore

URO

Raccordo Femmina con fi letto fi sso, utilizzabile ovunque ci si debba raccordare a un tubo rigido fi lettato o comunque un attacco con fi letto maschio, in ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.