EURO 2000 SPA - URO33305 GUARNIZIONE ISO 40 CH 52 - 33305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 52 mm
Diametro interno - 40.1 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8051166241075
Codice prodotto
URO33305
Cod. produttore
33305
Produttore
URO
Diametro esterno:
52 mm
Diametro interno:
40.1 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.