EURO 2000 SPA - URO33203 GUARNIZIONE PG13.5 CH 27 - 33203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 20.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8051166240955
Codice prodotto
URO33203
Cod. produttore
33203
Produttore
URO
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
20.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
13.5
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


