AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33200 GUARNIZIONE PG7 CH 20 - 33200

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33200 GUARNIZIONE PG7 CH 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 12.4 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051166240924

Codice prodotto

URO33200

Cod. produttore

33200

Produttore

URO

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

12.4 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

7

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.