AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33106 GUARNIZIONE GAS 1 1/2 CH 60 - 33106

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33106 GUARNIZIONE GAS 1 1/2 CH 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Diametro interno - 47.9 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051166240870

Codice prodotto

URO33106

Cod. produttore

33106

Produttore

URO

Diametro esterno:

60 mm

Diametro interno:

47.9 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Altri

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.