AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33100 GUARNIZIONE GAS 1/4 CH24 - 33100

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33100 GUARNIZIONE GAS 1/4 CH24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 13.2 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1/4 pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051166240818

Codice prodotto

URO33100

Cod. produttore

33100

Produttore

URO

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

13.2 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1/4 pollice

Qualità del materiale:

Altri

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.