AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9400009 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, - 9400009

copiacopia
ETHERMA - ETR9400009 SOLAMAGIC D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Max potenza termica - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911106729

Codice prodotto

ETR9400009

Cod. produttore

9400009

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Max potenza termica:

2000 W

Min potenza termica:

0 W

Larghezza:

750 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

92 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

Montabile sopra fasciatoio:

no