AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300355 SOLAMAGIC S3 Einbau-Infrarotstrahler, Bl - 9300355

copiacopia
ETHERMA - ETR9300355 SOLAMAGIC S3 Einbau-Infrarotstrahler, Bl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911113017

Codice prodotto

ETR9300355

Cod. produttore

9300355

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da soffitto

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Max potenza termica:

2500 W

Min potenza termica:

2500 W

Larghezza:

370 mm

Max altezza di montaggio:

2.5 m

Min. altezza di montaggio:

1.8 m

Altezza:

900 mm

Colore:

Grigio

Profondità:

100 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no