AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300215 SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3 - 9300215

copiacopia
ETHERMA - ETR9300215 SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Radiocomando

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911114281

Codice prodotto

ETR9300215

Cod. produttore

9300215

Produttore

ETR

Funzionamento:

Radiocomando

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Antracite

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

Materiale:

Metallo

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Anodizzato

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK08

Frequenza:

868...868 Hz

Profondità del dispositivo:

92 mm

Sezione del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

115 mm

Altezza del dispositivo:

200 mm