AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300110 SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, ti - 9300110

copiacopia
ETHERMA - ETR9300110 SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler, 2.5kW, ti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911104213

Codice prodotto

ETR9300110

Cod. produttore

9300110

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Max potenza termica:

2500 W

Min potenza termica:

2500 W

Larghezza:

750 mm

Max altezza di montaggio:

2.5 m

Min. altezza di montaggio:

1.8 m

Altezza:

231 mm

Colore:

Altri

Profondità:

200 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no