AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300108 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5 - 9300108

copiacopia
ETHERMA - ETR9300108 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max potenza termica - 2500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911104527

Codice prodotto

ETR9300108

Cod. produttore

9300108

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Max potenza termica:

2500 W

Min potenza termica:

0 W

Larghezza:

900 mm

Altezza:

231 mm

Profondità:

200 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

Montabile sopra fasciatoio:

no