ETHERMA - ETR9300106 SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5 - 9300106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Max potenza termica - 2500 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911104176
Codice prodotto
ETR9300106
Cod. produttore
9300106
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Max potenza termica:
2500 W
Min potenza termica:
0 W
Larghezza:
900 mm
Altezza:
231 mm
Profondità:
200 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
sì
Montabile sopra fasciatoio:
no


