AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9100792 SOLAMAGIC Bluetooth Handsender fA1/4r BT - 9100792

copiacopia
ETHERMA - ETR9100792 SOLAMAGIC Bluetooth Handsender fA1/4r BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 4

  • Tipo di segnale di trasmissione - Bluetooth

  • Con display - no

  • Unidirezionale -

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911105432

Codice prodotto

ETR9100792

Cod. produttore

9100792

Produttore

ETR

Numero max. di apparecchi controllabili:

4

Tipo di segnale di trasmissione:

Bluetooth

Con display:

no

Unidirezionale:

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

Frequenza del segnale:

433...433 MHz

Pre-programmato:

no

Bidirezionale:

no

Altezza:

8 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

80 mm