ETHERMA - ETR9100731 SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler, 2kW, w - 9100731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP24
Max potenza termica - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911023583
Codice prodotto
ETR9100731
Cod. produttore
9100731
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP24
Max potenza termica:
2000 W
Min potenza termica:
2000 W
Larghezza:
444 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
144 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no