AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9100597 SOLAMAGIC Funk-Handsender fA1/4r ARC-Ger - 9100597

copiacopia
ETHERMA - ETR9100597 SOLAMAGIC Funk-Handsender fA1/4r ARC-Ger

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 4

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando

  • Con display - no

  • Unidirezionale -

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911036682

Codice prodotto

ETR9100597

Cod. produttore

9100597

Produttore

ETR

Numero max. di apparecchi controllabili:

4

Tipo di segnale di trasmissione:

Radiocomando

Con display:

no

Unidirezionale:

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

Frequenza del segnale:

433...433 MHz

Pre-programmato:

no

Bidirezionale:

no

Altezza:

8 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

80 mm