AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na

copiacopia
ETHERMA - ETR9100424 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 2kW, na

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Max potenza termica - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911030901

Codice prodotto

ETR9100424

Cod. produttore

9100424

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP24

Max potenza termica:

2000 W

Min potenza termica:

2000 W

Larghezza:

483 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

176 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no