ETHERMA - ETR9100002 SOLAMAGIC ECO+ Infrarotstrahler, 1.4kW, - 9100002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP24
Max potenza termica - 1400 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911004070
Codice prodotto
ETR9100002
Cod. produttore
9100002
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP24
Max potenza termica:
1400 W
Min potenza termica:
1400 W
Larghezza:
483 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
144 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no