AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR800198 SOLAMAGIC Solastar-HP ErsatzrAhre fA1/4r - 800198

copiacopia
ETHERMA - ETR800198 SOLAMAGIC Solastar-HP ErsatzrAhre fA1/4r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65 - 1400 W

  • Forma del tubo radiante - Altri

  • Forma del collettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911111242

Codice prodotto

ETR800198

Cod. produttore

800198

Produttore

ETR

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:

1400 W

Forma del tubo radiante:

Altri

Forma del collettore:

Altri

Tubo radiante:

Orizzontale

Colore:

Giallo

Design del radiatore:

Lineare

Potenza termica 20 °C - 70/40:

1400 W

Grado di brillantezza:

Lucido

Superficie:

Dorata

Con maniglia portasciugamani:

no

Con specchio:

no

Con copertura laterale:

no

Con rivestimento superiore:

no

Orientabile:

no

Adatto per l’impiego nel circuito di acqua calda:

no

Adatto per ambienti umidi:

Con attacco di sfiato:

no

Con valvola di sfiato:

no

Con opzione scarico (connessione):

no

Con rubinetto:

no

Valvola termostatica integrata:

no

Con staffe di supporto:

Adatto per elemento elettrico:

Con tappi ciechi:

no

Con materiale di fissaggio:

no